3/2-5/2-es szelep, NAMUR, rugós visszatérés, G 1/4, 24 V DC

Cikkszám: 103656
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103656
EAN / GTIN 4047322288279
Gyártó száma 103656
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2-5/2-es szelep, NAMUR, rugós visszatérés, üzemi hőmérséklet -20 °C és 50 °C között, üzemi nyomás 2, 5 - 10 bar, csatlakozás G 1/4, 24 V DC. Elővezérelt 3/2-5/2-utas tolószelep menetes csatlakozásokkal és NAMUR szerinti furatkiosztással, rugóterű kivitelben. A szállítási tartalomban található adapterlemez hozzáadásával a szelep 3/2-es útváltó szeleppé alakítható. A következő kivitelek kérésre kaphatók:
  • Rozsdamentlen acél, alternatívaként Ematal felületek
  • ATEX
  • alacsony hőmérsékletre alkalmas
  • magas hőmérsékletre alkalmas

Jellemző:

  • DN: 7
  • Medium: Levegő, semleges gázok (szűrt)
  • Ház: Eloxált alumínium
  • Tolóka: Rozsdamentlen acél
  • Feszültség: 24 V DC
  • Csatlakozó: G 1/4 (csatlakozó 1), G 1/4 (csatlakozó 3 és 5)
  • Átfolyás: 1250 l/perc
  • Tartalom: PG 9 készülékcsatlakozó, adapterlemez, csavarok, tömítőanyag
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 2,5 bar
  • Teljesítményfelvétel: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektromos csatlakozás: PG 9 készülékcsatlakozó
  • Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C