3/2-5/2-es szelep, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC

Cikkszám: 103652
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103652
EAN / GTIN 4047322268936
Gyártó száma 103652
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2-5/2-es szelep, NAMUR, alumínium, üzemi hőmérséklet -5 °C és 50 °C között, üzemi nyomás 1, 5-8 bar, csatlakozás G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC. Elővezérelt 3/2-5/2-utas tolószelep menetes csatlakozásokkal és NAMUR szerinti furatkiosztással, kedvező árú, mégis kiváló minőségű kivitelben. A szállítási tartalomban található adapterlemez hozzáadásával a szelep 3/2-es útváltó szeleppé alakítható. Bekapcsolás folyamatos jelzéssel, kikapcsoláskor a nyomás visszazárja a dugattyút. Kézi segédműködtetés alapfelszereltség.

Jellemző:

  • DN: 10
  • Medium: Levegő, semleges gázok (szűrt)
  • Ház: Alumínium
  • Feszültség: 24 V DC
  • Átfolyás: 1650 l/perc
  • 1. csatlakozó: G 3/8
  • 3. csatlakozó: G 1/4
  • 5. csatlakozó: G 1/4
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 8 bar
  • Üzemi nyomás min.: 1,5 bar
  • Elektromos csatlakozás: PG 9 készülékcsatlakozó LED-kijelzővel
  • Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -5 °C