3/2-5/2-es szelep, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 230 V, 50 Hz

Cikkszám: 103651
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 103651
EAN / GTIN 4047322268929
Gyártó száma 103651
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2-5/2-es szelep NAMUR, alumínium, üzemi hőmérséklet -5 °C és 50 °C között, üzemi nyomás 1, 5-8 bar, csatlakozás G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 230 V, 50 Hz. Elővezérelt 3/2-5/2-utas tolószelep menetes csatlakozásokkal és NAMUR szerinti furatkiosztással, kedvező árú, mégis kiváló minőségű kivitelben. A szállítási tartalomban található adapterlemez hozzáadásával a szelep 3/2-es útváltó szeleppé alakítható. Bekapcsolás folyamatos jelzéssel, kikapcsoláskor a nyomás visszazárja a dugattyút. Kézi segédműködtetés alapfelszereltség.

Jellemző:

  • DN: 10
  • Medium: Levegő, semleges gázok (szűrt)
  • Ház: Alumínium
  • Feszültség: 230 V AC
  • Átfolyás: 1650 l/perc
  • 1. csatlakozó: G 3/8
  • 3. csatlakozó: G 1/4
  • 5. csatlakozó: G 1/4
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 8 bar
  • Üzemi nyomás min.: 1,5 bar
  • Elektromos csatlakozás: PG 9 készülékcsatlakozó LED-kijelzővel
  • Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -5 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz