Kompakt karimás Kuha, pneumatikus működtető, kettős működésű, ES, DN 25

Cikkszám: 103640
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103640
EAN / GTIN 4047322075268
Gyártó száma 103640
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2 utas kompakt karimás gömbcsap, pneumatikus működtető, kettős működésű, ES 1.4408, üzemi hőmérséklet -10 °C és 200 °C között, DN 25, PN max. 40 bar. 2 utas kompakt karimás gömbcsap, teljes átmérőjű. Pneumatikus forgóhajtás kettős vagy egyszerű működésű kivitelben, beépített állásjelzővel.

Jellemző:

  • A: 133,0 mm
  • B: 138,6 mm
  • C: 53,0 mm
  • D: 115,0 mm
  • E: 68,0 mm
  • F: 68,5 mm
  • DN: 25
  • PN: 40 bar
  • Kivitel: kettős működésű
  • Szögelfordulás: 90°
  • szelepadapter: NAMUR szerint
  • Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
  • Max. vezérlő nyomás: 5,5 bar
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 200 °C között (az üzemi nyomástól függően)
  • Anyag gömbcsap: 1.4408 rozsdamentes acél, ISO-karimás lemezzel
  • Tömítőanyag Meghajtás: NBR
  • Tömítőanyag gömbcsap: PTFE