3 utas ES gömbcsap, pneumatikus működtető, kettős működésű, T-furat T1, Rp11/2

Cikkszám: 103630
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 103630
EAN / GTIN 4047322077965
Gyártó száma 103630
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas rozsdamentes acél gömbcsap, pneumatikus működtető, T-furat T1, üzemi hőmérséklet -20 °C és 70 °C között, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 63 bar. 3 utas csap, csökkentett átfolyással. Pneumatikus forgóhajtás kettős vagy egyszerű működésű kivitelben és integrált állásjelzővel. Egyenes szabványos interfészek.: Hajtás/szelep csatlakozó pontja: Négy, illetve nyolc belső menetes csatlakozás a hajtóműházban, az EN ISO 5211 szabvány szerint. Hajtás/vezérlőszelep csatlakozó pontja: NAMUR, illetve VDI/VDE 3845 szerint. Hajtás/jeladó csatlakozó pont: A VDI/VDE 3845 (NAMUR) szerint.

Jellemző:

  • A: 137,0 mm
  • B: 173,0 mm
  • D: 37,0 mm
  • L: 105,0 mm
  • DN: 40
  • SW: 55 mm
  • Menet: 1 1/2 Rp
  • Állás: T 1
  • Kivitel: kettős működésű
  • Szögelfordulás: 90°
  • szelepadapter: NAMUR szerint
  • Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
  • Üzemi nyomás max.: 63 bar
  • Anyag gömbcsap: 1.4401 rozsdamentes acél, ISO-karimás lemezzel
  • Tömítőanyag Meghajtás: NBR
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Tömítőanyag gömbcsap: PTFE / FKM

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz