Leírás:
3 utas rozsdamentes acél gömbcsap, pneumatikus működtető, T-furat T1, üzemi hőmérséklet -20 °C és 70 °C között, Rp 1/2, DN 15, PN max. 63 bar. 3 utas csap, csökkentett átfolyással. Pneumatikus forgóhajtás kettős vagy egyszerű működésű kivitelben és integrált állásjelzővel. Egyenes szabványos interfészek.: Hajtás/szelep csatlakozó pontja: Négy, illetve nyolc belső menetes csatlakozás a hajtóműházban, az EN ISO 5211 szabvány szerint. Hajtás/vezérlőszelep csatlakozó pontja: NAMUR, illetve VDI/VDE 3845 szerint. Hajtás/jeladó csatlakozó pont: A VDI/VDE 3845 (NAMUR) szerint.
Jellemző:
- A: 116,0 mm
- B: 130,0 mm
- D: 20,0 mm
- L: 73,0 mm
- DN: 15
- SW: 27 mm
- Menet: Rp 1/2
- Állás: T 1
- Kivitel: kettős működésű
- Szögelfordulás: 90°
- szelepadapter: NAMUR szerint
- Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
- Üzemi nyomás max.: 63 bar
- Anyag gömbcsap: 1.4401 rozsdamentes acél, ISO-karimás lemezzel
- Tömítőanyag Meghajtás: NBR
- Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
- Tömítőanyag gömbcsap: PTFE / FKM