3 utas ES gömbcsap, pneumatikus működtető, kettős működésű, L-furat, Rp 2

Cikkszám: 103619
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103619
EAN / GTIN 4047322076913
Gyártó száma 103619
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas ES gömbcsap, pneumatikus működtető L=161 mm, L-furat, üzemi hőmérséklet -20 °C és 70 °C között, Rp 2, DN 50, PN max. 63 bar. 3 utas csap, csökkentett átfolyással. Pneumatikus forgóhajtás kettős vagy egyszerű működésű kivitelben és integrált állásjelzővel. Egyenes szabványos interfészek.: Hajtás/szelep csatlakozó pontja: Négy, illetve nyolc belső menetes csatlakozás a hajtóműházban, az EN ISO 5211 szabvány szerint. Hajtás/vezérlőszelep csatlakozó pontja: NAMUR, illetve VDI/VDE 3845 szerint. Hajtás/jeladó csatlakozó pont: A VDI/VDE 3845 (NAMUR) szerint.

Jellemző:

  • A: 161,0 mm
  • B: 196,5 mm
  • D: 47,5 mm
  • L: 115,0 mm
  • DN: 50
  • SW: 71 mm
  • Menet: 2 svájci frank
  • Állás: L 2
  • Kivitel: kettős működésű
  • Szögelfordulás: 90°
  • szelepadapter: NAMUR szerint
  • Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
  • Üzemi nyomás max.: 63 bar
  • Anyag gömbcsap: 1.4401 rozsdamentes acél, ISO-karimás lemezzel
  • Tömítőanyag Meghajtás: NBR
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Tömítőanyag gömbcsap: PTFE / FKM