Leírás:
2 utas rozsdamentes acél gömbcsap, pneumatikus működtető L=133 mm, kettős működésű, üzemi hőmérséklet -20 °C és 70 °C között, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. 2 utas csap, 3 részes, teljes átfolyással. Pneumatikus forgóhajtás kettős vagy egyszerű működésű kivitelben és integrált állásjelzővel. Egyenes szabványos interfészek.: Hajtás/szelep csatlakozó pontja: Négy, illetve nyolc belső menetes csatlakozás a hajtóműházban, az EN ISO 5211 szabvány szerint. Hajtás/vezérlőszelep csatlakozó pontja: NAMUR, illetve VDI/VDE 3845 szerint. Hajtás/jeladó csatlakozó pont: A VDI/VDE 3845 (NAMUR) szerint.
Jellemző:
- A: 133,0 mm
- B: 148,0 mm
- D: 27,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 20
- SW: 35 mm
- Menet: Rp 3/4
- Kivitel: kettős működésű
- Szögelfordulás: 90°
- szelepadapter: NAMUR szerint
- Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
- Üzemi nyomás max.: 63 bar
- Anyag gömbcsap: 1.4401 rozsdamentes acél, ISO-karimás lemezzel
- Tömítőanyag Meghajtás: NBR
- Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
- Tömítőanyag gömbcsap: PTFE