Elosztócső 10 integrált gömbcsap, öntött alumínium, G 3/8

Cikkszám: 103580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103580
EAN / GTIN 4047322278690
Gyártó száma 103580
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztócső 10 integrált gömbcsap, alumínium öntvény, PN max. 10 bar durva vákuum, hőmérséklet: -10 °C és 100 °C között, bemenet/kimenet G 3/8. Elosztó- és elzáró sín gépekhez és berendezésekhez, ahol egyes vezérlő áramköröket ki kell kapcsolni. A sáv 6, 8 vagy 10 gömbcsapot tartalmaz, amelyek csavarhúzóval állíthatók be.

Jellemző:

  • B: 52,0 mm
  • D: 25,0 mm
  • L: 275,0 mm
  • Gömb: Ms 58, krómozott
  • Orsó: Ms 58, krómozott
  • Rögzítés: 2 rögzítőfuraton keresztül a házban (csavar mérete M5)
  • tömítőanyag: NBR
  • gömb tömítés: PTFE
  • Bemenő menet: G 3/8 IG
  • Felhasználási terület: Levegő, durva vákuum
  • Szelepek száma: 10
  • Átmenő ment: G 3/8 IG
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • Menetes gömbcsap csatlakozások: G 1/4