Sárgaréz gömbcsap, pneumatikus működtető rugós nyitással, Rp 1/2, L=133

Cikkszám: 103540
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103540
EAN / GTIN 4047322076210
Gyártó száma 103540
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2 utas sárgaréz gömbcsap, pneumatikus működtető L=133 mm rugós nyitású, sárgaréz nikkelezett, üzemi hőmérséklet max. 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. 2 utas csap, teljes átfolyás. Pneumatikus forgóhajtás kettős vagy egyszerű működésű kivitelben, beépített állásjelzővel.

Jellemző:

  • A: 133,0 mm
  • B: 142,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • SW: 26 mm
  • Menet: Rp 1/2
  • Kivitel: egyszerű működésű - rugós nyitású
  • Szögelfordulás: 90°
  • szelepadapter: sorozatfelszereltség
  • Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
  • Anyag gömbcsap: Nikkelezett sárgaréz, ISO-karimával
  • Tömítőanyag Meghajtás: NBR
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Tömítőanyag gömbcsap: PTFE / FKM