Golyós csap, nagynyomású kivitel, G belső menetes, acél, G 1/8

Cikkszám: 103514
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103514
EAN / GTIN 4047322081962
Gyártó száma 103514
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Golyós szelep, nagynyomású kivitel, G belső menetes, acél, üzemi hőmérséklet -10 °C és 100 °C között, G 1/8, DN 4, PN max. 500 bar. Folyékony és kenőanyagokhoz. Kivitelek: - forrasztás nélküli csőcsavarozásokhoz DIN 2353, könnyű sorozat ISO 8434-1 - forrasztás nélküli csőcsavarozásokhoz DIN 2353, nehéz sorozat ISO 8434-1 - belső csőmenettel DIN EN ISO 228-1 (BSP)

Jellemző:

  • A: 76,0 mm
  • B: 55,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 4
  • Gömb: Kemény krómozott acél
  • Ház: Acél
  • Menet: G 1/8
  • kapcsolótengely: Acél
  • Fúrás gömb: teljes átjárás
  • Üzemi nyomás max.: 500 bar
  • kapcsoló golyó tömítés: POM
  • tengelytömítés: NBR
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C