3 utas gömbcsap, T-furat, rozsdamentes acél 1.4408, G 2, DN 50

Cikkszám: 103476
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103476
EAN / GTIN 4047322013031
Gyártó száma 103476
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas gömbcsap, T-furat, rozsdamentes acél 1.4408, üzemi hőmérséklet max. 160 °C, G 2, DN 50, PN max. 63 bar. Választható L- vagy T-furattal, csökkentett átmérőjű. Minden oldalról tömítő kivitel integrált ISO-karimával (ISO 5211). Több kapcsolási változat 360°-os karfordítással.

Jellemző:

  • A: 187,0 mm
  • B: 126,0 mm
  • L: 170,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 38,1 mm
  • Menet: G + 2
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4408
  • Kézikar: Nemesacél
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • tömítőanyag: RTFE
  • Üzemi nyomás max.: 63 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 160 °C