3 utas gömbcsap, L-furat, nikkelezett sárgaréz, Rp 1 1/2, DN 40

Cikkszám: 103389
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103389
EAN / GTIN 4047322013185
Gyártó száma 103389
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas gömbcsap, L-furat, nikkelezett sárgaréz, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15 °C és 100 °C között, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 16 bar. A közeg minden csatlakozáson keresztül bejuthat, így sokféle kapcsolási változat lehetséges. 3 utas gömbcsap a közegek elterelésére.

Jellemző:

  • A: 195,0 mm
  • B: 125,0 mm
  • E: 40,0 mm
  • L: 147,0 mm
  • DN: 40
  • C Ø: 78,0 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Gömb: Sárgaréz, csiszolt
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Menet: 1 1/2 Rp
  • Kézikar: Alumínium, fekete festett
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • Fúrás gömb: 35
  • tömítőanyag: PTFE / FKM
  • menetes anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • állásjelző: Horganyzott acél
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 16 bar