3 utas gömbcsap, L-furat, nikkelezett sárgaréz, Rp 1/4, DN 8

Cikkszám: 103383
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103383
EAN / GTIN 4047322013123
Gyártó száma 103383
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas gömbcsap, L-furat, nikkelezett sárgaréz, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15 °C és 100 °C között, Rp 1/4, DN 8, PN max. 40 bar. A közeg minden csatlakozáson keresztül bejuthat, így sokféle kapcsolási változat lehetséges. 3 utas gömbcsap a közegek elterelésére.

Jellemző:

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 71,0 mm
  • DN: 8
  • C Ø: 38,0 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Gömb: Sárgaréz, csiszolt
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Menet: Rp 1/4
  • Kézikar: Alumínium, fekete festett
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • Fúrás gömb: 10
  • tömítőanyag: PTFE / FKM
  • menetes anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • állásjelző: Horganyzott acél
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 40 bar