3 utas gömbcsap, standard, L-furat, nikkelezett sárgaréz, Rp 1/2, DN 15

Cikkszám: 103377
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103377
EAN / GTIN 4047322012744
Gyártó száma 103377
L-szám L00970 121983
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas gömbcsap, standard, L-furat, nikkelezett sárgaréz, közeg-/környezeti hőmérséklet. -10 °C és 120 °C között, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. 3 utas gömbcsap teljes átfolyással a közeg elterelésére. Felhasználási terület: Víz, nem mérgező gázok, vízvezeték- és fűtésszerelés, olajok, általános ipari alkalmazások, dízelüzemanyag

Jellemző:

  • A: 100,0 mm
  • B: 64,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Menet: Rp 1/2
  • Kézikar: Alumínium, fekete festett
  • Belső alkatrészek: Sárgaréz, nikkelezett
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • tömítőanyag: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • Közeg hőmérséklete max.: 120 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 120 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C