Szögletes mini gömbcsap, műszerfalba szerelhető, krómozott sárgaréz, G 1/8 IG

Cikkszám: 103360
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103360
EAN / GTIN 4047322397230
Gyártó száma 103360
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szögletes mini gömbcsap, műszerfalba szerelhető, krómozott sárgaréz, üzemi hőmérséklet -20 °C és 80 °C között, G 1/8 IG, DN 5, PN -0, 99 - 20 bar.

Jellemző:

  • G: 19,0 mm
  • L: 28,5 mm
  • DN: 5
  • H1: 33,5 mm
  • H2: 15,5 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 17 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 17 mm
  • Gömb: Sárgaréz, krómozott
  • Ház: Sárgaréz, krómozott
  • Menet: G 1/8 IG
  • Forgatható markolat: PA 66 üvegszálas erősítésű
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • gömb tömítés: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő, víz, olaj
  • orsótömítés: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,99 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C