Golyós csap, hosszú menetes kivitel, belső/külső menetes, sárgaréz, nikkel bevonat, Rp/R 3/4

Cikkszám: 103248
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103248
EAN / GTIN 4047322277501
Gyártó száma 103248
L-szám L00970 523
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Golyós csap, hosszú menetes kivitel, IG/AG, nikkelezett sárgaréz, üzemi hőmérséklet -15 °C és 90 °C között, Rp/R 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. Felhasználási terület: Sűrített levegő, víz, nem mérgező és nem agresszív gázok, fűtőberendezések, mezőgazdaság.

Jellemző:

  • A: 105,0 mm
  • B: 53,0 mm
  • L: 78,0 mm
  • DN: 20
  • Gömb: Sárgaréz, krómozott
  • Menet: Rp/R 3/4
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Kézikar: Alumínium, fekete festett
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • gömb tömítés: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • orsótömítés: HNBR / EPDM / PTFE
  • Üzemi nyomás max.: 40 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 90 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -15 °C