Golyós szelep standard kivitel, kézi kar, IG/IG, nikkelezett sárgaréz, G 1/2

Cikkszám: 103095
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103095
EAN / GTIN 4047322397346
Gyártó száma 103095
L-szám L00970 805
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Golyós szelep kézi karral, standard kivitel, IG/IG, nikkelezett sárgaréz, üzemi hőmérséklet -20 °C és 150 °C között, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar. Felhasználási terület: Sűrített levegő, víz, nem mérgező és nem agresszív gázok, fűtési és légkondicionáló berendezések.

Jellemző:

  • A: 80,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • E: 12,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 50,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Gömb: Sárgaréz, krómozott
  • Menet: G 1/2
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Kézikar: Horganyzott acél, pirosra festett
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1, tűrési osztály B
  • gömb tömítés: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • orsótömítés: NBR / FKM (2 O-gyűrűből álló tömítőkészlet)
  • Üzemi hőmérséklet: -20 °C és 150 °C között (gőz nélkül)