Kompresszorok nyomáskapcsoló háromfázisú, F4 1/2, G 1/2, 6-16 bar, 7, 5 kW

Cikkszám: 103045
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103045
EAN / GTIN 4047322211130
Gyártó száma 103045
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásszabályozó, kompresszorok, háromfázisú kivitel, F4 1/2, közeg hőmérséklete -5 °C és 80 °C között, G 1/2, beállítási tartomány 6 - 16 bar, 7, 5 kW.

Jellemző:

  • Menet: G 1/2 IG
  • pólusszám: 3
  • Funkció: nyitó
  • Védettségi osztály: IP 54
  • Kivitel: háromfázisú kivitel
  • kapcsolási gyakoriság: max. 120 (elektromos), 600 (mechanikus)
  • Beállítási tartomány max.: 16 bar
  • Beállítási tartomány min.: 6 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -5 °C