Leírás:
Vákuum nyomáskapcsoló, elektromos M12x1, hőmérséklet: -20 °C és 80 °C között, G 1/4, állítható. -0, 85 / -0, 15 bar, max. 48 V AC / 24 V DC. Pneumatikus jelek elektromos jelekké történő átalakításához. Durva vákuumtartományban (műszaki vákuum) való használatra tervezve. Univerzális alkalmazási lehetőség nyitó, záró vagy váltóként. A készülékek nem tartalmaznak festékréteget rontó anyagokat (festékréteg-mentesek).
Jellemző:
- A: 48,0 mm
- B: 28,0 mm
- Ház: Speciális nyomásöntés
- Menet: G 1/4 IG
- membrán: NBR
- Védettségi osztály: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
- kapcsolási feszültség: max. 48 V AC / 24 V DC
- kapcsolási gyakoriság: 1 Hz
- Felhasználási terület: Sűrített levegő alkalmazások
- Beállítási tartomány max.: -0,15 bar
- Beállítási tartomány min.: -0,85 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C