Elektromos nyomáskapcsoló Csatlakozócső készülékcsatlakozó A típus, G 1/4, 0, 5-8 bar

Cikkszám: 103031
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103031
EAN / GTIN 4047322126441
Gyártó száma 103031
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomógombos kapcsoló, elektromos, A típus, speciális öntvény, hőmérséklet: -20 °C és 80 °C között, G 1/4, állítható. 0, 5 - 8 bar, max. 250 V AC / 24 V DC. Pneumatikus jelek elektromos jelekké történő átalakításához. A kapcsolási pont a beállító gombbal fokozatmentesen állítható. Univerzális alkalmazási lehetőség nyitó, záró vagy váltóként. A készülékek nem tartalmaznak festékréteget rontó anyagokat (festékréteg-mentesek).

Jellemző:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Ház: Speciális nyomásöntés
  • Menet: G 1/4 IG
  • Funkció: váltókapcsoló
  • membrán: NBR
  • Védettségi osztály: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • tömítőanyag: NBR
  • beállító sapka: Alumínium porfestett
  • kapcsolási feszültség: max. 250 V AC / 24 V DC
  • kapcsolási gyakoriság: 200/perc.
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő alkalmazások
  • Beállítási tartomány max.: 8 bar
  • Beállítási tartomány min.: 0,5 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C