Nyomógombos nyomáskapcsoló, forgatható váltókapcsoló, horganyzott acél, G 1/8, 10-70 bar

Cikkszám: 103019
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103019
EAN / GTIN 4047322126502
Gyártó száma 103019
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomógombos kapcsoló, forgatható, horganyzott acél, környezeti hőmérséklet. -25 °C és 85 °C között, G 1/8, beállítási tartomány 10–70 bar. Folyékony, nem korrozív és gáz halmazállapotú közegekhez. Nyomás alatt is könnyen állítható. Bármilyen beépítési helyzetben integrálható. Nyomás beállítása belső hatlapfejű csavarral.

Jellemző:

  • Kivitel: Membrán (NBR) rugós
  • Menet: G 1/8 AG
  • Funkció: váltókapcsoló
  • Anyag: Horganyzott acél
  • kapcsolási feszültség: 250 V
  • kapcsolási gyakoriság: 200/perc
  • Felhasználási terület: Levegő, hidraulikaolaj, olajemulziók, víz
  • Beállítási tartomány max.: 70 bar
  • Beállítási tartomány min.: 10 bar
  • Elektromos csatlakozás: Csatlakozóaljzat PG 9 DIN 43650
  • Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -25 °C