Nyomásszabályozó, standard, horganyzott acél, G 1/8, 10 - 70 bar, nyitó

Cikkszám: 103001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103001
EAN / GTIN 4047322126243
Gyártó száma 103001
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomógombos kapcsoló, standard kivitel, horganyzott acél, környezeti hőmérséklet. -25 °C és 85 °C között, G 1/8, beállítási tartomány 10–70 bar, nyitó. Folyékony, nem korrozív és gáz halmazállapotú közegekhez. Nyomás alatt is könnyen állítható. Bármilyen beépítési helyzetben integrálható. Nyomás beállítása belső hatlapfejű csavarral.

Jellemző:

  • Kivitel: rugós dugattyú
  • Menet: G 1/8 AG
  • Funkció: nyitó
  • Anyag: Horganyzott acél
  • kapcsolási feszültség: 42 V
  • kapcsolási gyakoriság: 200/perc
  • Felhasználási terület: Levegő, hidraulikaolaj, olajemulziók, víz
  • Beállítási tartomány max.: 70 bar
  • Beállítási tartomány min.: 10 bar
  • Elektromos csatlakozás: Lapos csatlakozó 2 x 6,3 x 0,8
  • Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -25 °C