Külső mikrométer, egyszerű változat, 19-20″.

Cikkszám: 103-196
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 103-196
EAN / GTIN 4946368004990
Gyártó száma 103-196
L-szám L40010 8518
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Könnyű műhelykialakítású égetett zománcból készült kerettel. A racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 19 - 20″
Pontosság: ±0,0004″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0004″.
Megjegyzések: Egy racsnival
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Mérési erő: 10-15
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (1″-től), kulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány (0-2″ mérési tartomány).

Megfelelő termékek