Leírás:
Impulzusmembránszelep, NC, 24 V DC belső elővezérlés, közeg hőmérséklete max. 85 °C, G 2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, membrán CR. A modern környezetvédelem megfelelő tisztítási eljárásokat igényel. A porfiltrek elengedhetetlenek a levegő tisztaságának fenntartásához. A szűrőbetétek tisztításához rövid időközönként nyomásimpulzusokat fújnak a szűrőbetétekbe a fő áramlás irányával ellentétesen. Az ehhez használt mágnesszelepek alkalmazásspecifikus konstrukciós jellemzőkkel rendelkeznek.: - Sarok kialakítás az áramlás optimalizálása érdekében - Teljes szelepátmérő a szelepülésnél - Rendkívül rövid kapcsolási idők - Alacsony zajszintű működés a beépített hangtompítóknak köszönhetően (1 1/2-es és 2 1/2-es méretben utólagosan felszerelhető) - Egyszerű karbantartás és javítás az azonnal rendelkezésre álló membrán- és kopóalkatrészeknek köszönhetően A szelep nem alkalmas standard alkalmazásokhoz zárószelepként.
Jellemző:
- A: 80,0 mm
- B: 168,0 mm
- DN: 66
- Felépítés: 2
- Ház: Alumínium
- Menet: G + 2
- Funkció: áram nélkül zárva (NC)
- membrán: CR
- Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó/kábelcsatlakozó használata esetén)
- Belső alkatrészek: Nemesacél
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 8,5 bar
- Üzemi nyomás min.: 0,35 bar
- szellőzőcsatlakozás: G 3/4
- Elektromos csatlakozás: ISO 4400 készülékcsatlakozó/vezetékcsatlakozó
- Közeg hőmérséklete max.: 85 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C