2/2-utas mágnesszelep, ES, NBR, NC, közvetlen vezérlésű, 24 V DC, NPT 1/8, PN 0-14 bar

Cikkszám: 102973
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102973
EAN / GTIN 4047322156370
Gyártó száma 102973
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2-utas mágnesszelep, AISI 304, NBR, NC, közvetlen működtetésű, 24 V DC, folyadék hőmérséklete -25 és 80 °C között, környezeti hőmérséklet -25 és 55 °C között, NPT1/8, PN0-14 bar. A kivitelekben - közvetlen vezérlésű - kényszervezérlésű

Jellemző:

  • A: 91,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Felépítés: 1
  • Ház: Rozsdamentes acél 1,4301
  • Menet: NPT 1/8
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • szelepülés: Rozsdamentes acél 1,4301
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 14 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Elektromos csatlakozás: PG 11 P készülékcsatlakozóhoz, DIN 4400 szerint
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -25 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 55 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -25 °C