3/2-utas mágnesszelep, banjo, NC, 230/50 V, G 1/8 AG, PN 10 bar

Cikkszám: 102967
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102967
EAN / GTIN 4047322012676
Gyártó száma 102967
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2 utas mágnesszelep, közvetlen szerelés, banjo csatlakozás, NC, 230/50 V, közeg-/környezeti hőmérséklet. -10 °C és 60 °C között, G 1/8 AG, PN 10 bar. Kompakt mágnesszelep közvetlen felszerelésre egy hajtásra (egyszerű működésű henger, szelepek stb.). - optimális beszerelési lehetőségek: a tápcsatlakozás (1), a mágnesszelep-ház, a tekercs és a vezetékdugó 360°-ban elforgatható - kézi segédműködtetés - kivehető szellőzőszelep kérésre

Jellemző:

  • A: 79,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • C: 49,0 mm
  • D: 58,0 mm
  • Ház: Poliamid (üvegszálas erősítéssel)
  • Menet: G 1/8 AG
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • Feszültség: 230/50V
  • 1. csatlakozó: Csatlakozó dugasz külső csőátmérőhöz 4 mm
  • 2. csatlakozó: Menet G 1/8
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • szellőzőcsatlakozás: M5
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C