3/2 utas mágnesszelep, sárgaréz, NC, közvetlen vezérlésű, 24 V DC, NBR, Rp 1/8, PN 0-7 bar

Cikkszám: 102965
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102965
EAN / GTIN 4047322160704
Gyártó száma 102965
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2 utas mágnesszelep, sárgaréz, NC, közvetlen vezérlésű, 24 V DC, közeg hőmérséklete -20 °C és 90 °C között, NBR, Rp 1/8, PN 0 - 7 bar. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol sűrített levegő, semleges gázok és vékony folyadékú, semleges közegek kerülnek felhasználásra.

Jellemző:

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Felépítés: 7
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: Rp 1/8
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • szelepülés: sárgaréz
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 7 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Elektromos csatlakozás: PG 11 P készülékcsatlakozóhoz, ISO 4400 szerint
  • Közeg hőmérséklete max.: 90 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 75 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C