Leírás:
2/2 utas mágnesszelepek, sárgaréz, NC, közvetlen vezérlésű, 230 V, 50 Hz, 5 VA, közeg hőmérséklete -10 °C és 140 °C között, FKM, G 1/8, PN 0 - 10 bar. Kedvező árú sorozat a következő kivitelekben: - közvetlen vezérlésű - kényszervezérlésű - elővezérlésű Minden olyan alkalmazáshoz, ahol sűrített levegő, semleges gázok és vékony folyadékú, semleges közegek vannak.
Jellemző:
- A: 41,0 mm
- B: 30,0 mm
- DN: 2,3
- Felépítés: 1
- Ház: sárgaréz
- Menet: G 1/8
- Funkció: áram nélkül zárva (NC)
- Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
- Belső alkatrészek: Nemesacél
- szelepülés: sárgaréz
- tömítőanyag: FKM
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Elektromos csatlakozás: PG 9/PG 11 készülékcsatlakozóhoz, ISO 4400 szerint
- Közeg hőmérséklete max.: 140 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C