2/2 utas mágnesszelepek, sárgaréz, NC, közvetlen vezérlésű, 230 V, 50 Hz, 10 VA, FKM, G1/8, PN0-18 bar

Cikkszám: 102883
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102883
EAN / GTIN 4047322158664
Gyártó száma 102883
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2-utas mágnesszelepek, sárgaréz, NC, közvetlen vezérlésű, 230 V, 50 Hz, 10 VA, közeg hőmérséklete -10 °C és 140 °C között, FKM, G 1/8, PN 0 - 18 bar. Kedvező árú sorozat a következő kivitelekben: - közvetlen vezérlésű - kényszervezérlésű - elővezérlésű Minden olyan alkalmazáshoz, ahol sűrített levegő, semleges gázok és vékony folyadékú, semleges közegek vannak.

Jellemző:

  • A: 41,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,3
  • Felépítés: 1
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/8
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • szelepülés: sárgaréz
  • tömítőanyag: FKM
  • Üzemi nyomás max.: 18 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Elektromos csatlakozás: PG 9/PG 11 készülékcsatlakozóhoz, ISO 4400 szerint
  • Közeg hőmérséklete max.: 140 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz