2/2-utas mágnesszelep, sárgaréz, NC, elővezérelt, 230 V, 50-60 Hz, NBR, Rp 3/8, PN 0, 35-14 bar

Cikkszám: 102854
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102854
EAN / GTIN 4047322156943
Gyártó száma 102854
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2-utas mágnesszelep, sárgaréz, NC, elővezérelt, 230 V, 50 - 60 Hz, közeg hőmérséklete -20 °C és 85 °C között, NBR, Rp 3/8, PN 0, 35 - 14 bar. Hosszú évek óta bevált standard sorozat a következő kivitelekben: - közvetlen vezérlésű - kényszervezérlésű - elővezérlésű Minden sűrített levegővel, semleges gázokkal és vékony folyadékú, semleges közegekkel történő alkalmazáshoz.

Jellemző:

  • A: 75,0 mm
  • B: 70,0 mm
  • DN: 16
  • Felépítés: 3
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: Rp 3/8
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • szelepülés: sárgaréz
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 14 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,35 bar
  • Elektromos csatlakozás: ISO 4400, csatlakozódoboz (PG 11 P)
  • Közeg hőmérséklete max.: 85 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 50 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C