2/2-utas mágnesszelep, sárgaréz, NO, közvetlen vezérlésű, 230 V, 50-60 Hz, NBR, G 1/4, PN 0-11 bar

Cikkszám: 102829
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102829
EAN / GTIN 4047322159982
Gyártó száma 102829
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2-utas mágnesszelep, sárgaréz, NO, közvetlen működtetésű, 230 V, 50-60 Hz, folyadék hőmérséklete -25 és + 80 °C között, környezeti hőmérséklet -25 és + 55 °C között, NBR, G1/4, PN 0-11 bar. Hosszú évek óta bevált standard sorozat a következő kivitelekben: - közvetlen vezérlésű - kényszervezérlésű - elővezérlésű Minden sűrített levegővel, semleges gázokkal és vékony folyadékú, semleges közegekkel történő alkalmazáshoz.

Jellemző:

  • A: 80,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Felépítés: 2
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/4
  • Funkció: áram nélkül nyitva (NO)
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • szelepülés: sárgaréz
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 11 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Elektromos csatlakozás: ISO 4400, csatlakozódoboz (PG 11 P)
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -25 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 55 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -25 °C