Leírás:
2/2-utas mágnesszelep, sárgaréz, NO, közvetlen működtetésű, 230 V, 50-60 Hz, folyadék hőmérséklete -15 és + 100 °C között, környezeti hőmérséklet -15 és + 55 °C között, FPM, Rp 1/8, PN 0-18 bar. Hosszú évek óta bevált standard sorozat a következő kivitelekben: - közvetlen vezérlésű - kényszervezérlésű - elővezérlésű Minden sűrített levegővel, semleges gázokkal és vékony folyadékú, semleges közegekkel történő alkalmazáshoz.
Jellemző:
- A: 75,0 mm
- B: 33,0 mm
- DN: 2,4
- Felépítés: 1
- Ház: sárgaréz
- Menet: Rp 1/8
- Funkció: áram nélkül nyitva (NO)
- Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
- Belső alkatrészek: Nemesacél
- szelepülés: sárgaréz
- menetszabvány: ISO 7-1
- tömítőanyag: FPM
- Üzemi nyomás max.: 18 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Elektromos csatlakozás: ISO 4400, csatlakozódoboz (PG 11 P)
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 55 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C