Védőcső becsavarozásra G 1/2, L1 = 160 mm, CrNi acél 1.4571

Cikkszám: 102815
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102815
EAN / GTIN 4047322166225
Gyártó száma 102815
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavarozható védőcső, rögzítőcsavarral, G 1/2, L1 = 160 mm, üzemi nyomás max. 25 bar, CrNi acél 1.4571. A „kiváló minőségű kivitel” sorozatú bimetál hőmérőkhöz.

Jellemző:

  • L1: 160,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Menet: G 1/2 AG
  • Anyag: CrNi acél 1.4571
  • Tömítőgyűrű átmérője: 26 mm
  • Védőcső átmérője: 10 mm
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar