Csavarozható védőcső, G 1/2, L1 = 63 mm, rézötvözet

Cikkszám: 102810
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102810
EAN / GTIN 4047322166171
Gyártó száma 102810
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavarozható védőcső, rögzítőcsavarral, G 1/2, L1 = 63 mm, maximális üzemi nyomás 6 bar, rézötvözet. A „kiváló minőségű kivitel” sorozatú bimetál hőmérőkhöz.

Jellemző:

  • L1: 63,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Menet: G 1/2 AG
  • Anyag: rézötvitel
  • Tömítőgyűrű átmérője: 26 mm
  • Védőcső átmérője: 10 mm
  • Üzemi nyomás max.: 6 bar