Bimetál hőmérő, kiváló minőségű kivitel, L1=160/L2=140 Ø63, -30 °C és 50 °C között

Cikkszám: 102793
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102793
EAN / GTIN 4047322099004
Gyártó száma 102793
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Bimetál hőmérő, kiváló minőségű kivitel, hátsó csatlakozás védőcsőhöz, típusok: SR03, SR13, SR23, Ø63 mm, kijelző tartomány. -30 °C és 50 °C között. Alkalmazás: Sokoldalúan felhasználható gépgyártásban, tartálygyártásban, csővezeték- és berendezésgyártásban, fűtéstechnikában. Védőcső (lecsavarozható rögzítőcsavarral) szükséges.

Jellemző:

  • Gyűrű: CrNi acél
  • Ház: CrNi acél 1.4301
  • WIKA típus: 52
  • Csatlakozó: sima, védőcsővel, Ø 18 mm
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • merülő tengely: Ø 8 mm, CrNi acél
  • Arcvédő: műszerüveg
  • csatlakozási helyzet: hátul
  • Üzemi nyomás: max. 25 bar (a védőcsőnél)
  • Hirdetés javítása: beállító mutató
  • Kijelzőterület max.: 50 °C
  • Kijelzőterület min.: -30 °C
  • Alkalmas védőcső típusokhoz: SR03 / SR13 / SR23
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,5 bar