Bimetál hőmérő, G 1/2 hátul, L=100, Ø 100, 0 °C és 160 °C között

Cikkszám: 102777
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102777
EAN / GTIN 4047322098625
Gyártó száma 102777
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Bimetál hőmérő, ipari kivitel, hátsó csatlakozás, G 1/2, merülőcső hossza 100 mm, Ø 100 mm, jelzési tartomány 0 °C és 160 °C között. Alkalmazás: Sokoldalú felhasználás az ipari területen. Nincs szükség védőcsőre.

Jellemző:

  • Gyűrű: CrNi acél
  • Ház: CrNi acél 1.4301
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: 52
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • merülő tengely: Ø 8 mm, CrNi acél
  • Arcvédő: műszerüveg
  • csatlakozási helyzet: hátul
  • Üzemi nyomás: max. 25 bar (a merülőtesten)
  • Hirdetés javítása: beállító mutató
  • merülő szár hossza: 100 mm
  • Kijelzőterület max.: 160 °C
  • Kijelzőterület min.: 0 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar