Bimetál hőmérő, G 1/2 hi., merülőcső hossza 40 mm, Ø63, 60 °C-ig

Cikkszám: 102759
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102759
EAN / GTIN 4047322091459
Gyártó száma 102759
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Bimetál hőmérő fűtéstechnikához, hátsó csatlakozással, G 1/2, merülőcső hossza 40 mm, Ø 63 mm, jelzési tartomány 0 °C és 60 °C között. Alkalmazás: Fűtés, szaniter, általános alkalmazások.

Jellemző:

  • Ház: műanyagból
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: 46
  • Védőcső: rögzítve (levehető), rézötvözet
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • Arcvédő: akrilüveg
  • csatlakozási helyzet: hátul
  • Üzemi nyomás: max. 6 bar (a védőcsőnél)
  • Hirdetés javítása: a merülőcső végén (Ø 9 mm)
  • merülő szár hossza: 40 mm
  • Kijelzőterület max.: 60 °C
  • Kijelzőterület min.: 0 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar