Nyomásmérő átalakító mérési tartomány 0 - 60, 0 bar, G 1/4, CrNi acél 1.4404

Cikkszám: 102750
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102750
EAN / GTIN 4047322277167
Gyártó száma 102750
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásérzékelő általános ipari alkalmazásokhoz, nemlinearitás 0,5%, mérési tartomány 0–60,0 bar, G 1/4, CrNi acél 1.4404. Alapkivitelben általános alkalmazásokhoz. Alacsony és magas nyomású elektronikus nyomásméréshez.

Jellemző:

  • Ház: CrNi acél 1.4404
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: A-10
  • Védettségi osztály: IP 65 az EN 60529 szerint
  • Kimenő jel: 4–20 mA, 2 vezetékes
  • nemlinearitás: 0,5% a különbözetből
  • Üzemi feszültség: 8 - 30 V
  • Mérési tartomány max. bar: 60 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Elektromos csatlakozás: szögcsatlakozóval, DIN EN 175301-803 A szerint
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
  • A mérendő anyaggal érintkező alkatrészek: CrNi acél 1.4404
  • Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C