Mérőórás elzáró szelep, forgatható csappal, DIN16270, sárgaréz, G 1/2

Cikkszám: 102665
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102665
EAN / GTIN 4047322123143
Gyártó száma 102665
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mérőmű-elzáró szelep, csapos - forgatható hüvely, DIN 16270, B kivitel, sárgarézből, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °C. Szelepek nyomásmérő műszerek elzárására és fojtására, folyadékok, gázok és gőzök mérésére szolgálnak.

Jellemző:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Kézikerék: műanyagból
  • WIKA típus: 910,11
  • Szál 1: G 1/2 AG
  • Szál 2: G 1/2 IG
  • Kivitel: Csap / forgatható hüvely és szár mérőműszer-tartóhoz
  • feszítőhüvely: Acél
  • szelepkúp: Nemesacél
  • tömítőanyag: PTFE
  • szelepszár: Nemesacél
  • Hollandi anya: Acél
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C