Mérőóra-elzárócsap, csap - szorítóhüvely, sárgaréz, G 1/4

Cikkszám: 102656
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102656
EAN / GTIN 4047322122955
Gyártó száma 102656
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mérőóra-elzárócsap, csap - szorítóhüvely, sárgaréz ház, acél szorítóhüvely, G 1/4, PN 6 bar, SW 17, max. 50 °C. Célszerű a nyomásmérő és a csővezeték közé elzárócsapot beépíteni. A kar „kifújás” állásában a közeg a légkörbe jut. A zárócsapok ellenőrző csatlakozással egyidejűleg szolgálnak a működési nyomásmérő műszerek csatlakoztatására a nyomóvezetékhez.

Jellemző:

  • PN: 6 bar
  • SW: 17 mm
  • Ház: sárgaréz
  • WIKA típus: 910,10
  • Szál 1: G 1/4 AG
  • Szál 2: G 1/4 IG
  • Kézikar: műanyagból
  • Kivitel: Csap / feszítőhüvely
  • feszítőhüvely: Foszfátolt acél
  • előírás: DIN 16262-B
  • Felhasználási terület: minden nyomásmérőhöz, lapos tömítőgyűrűvel, DIN 16258 szerint
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C