Mérőóra-elzáró csaptelep, forgatható hüvely, sárgaréz, G1/2, 60x25x10

Cikkszám: 102653
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102653
EAN / GTIN 4047322122825
Gyártó száma 102653
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mérőóra-elzárócsap, hüvely - forgatható hüvely, sárgarézből, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, vizsgálati karima 60x25x10. Célszerű a nyomásmérő és a csővezeték közé egy elzárócsapot beépíteni. A kar „kifújás” állásában a közeg a légkörbe jut. A zárócsapok ellenőrző csatlakozással egyidejűleg szolgálnak a működési nyomásmérő műszerek csatlakoztatására a nyomóvezetékhez.

Jellemző:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/2 IG
  • WIKA típus: 910,10
  • Kézikar: műanyagból
  • Kivitel: Muff / forgatható muffa, ellenőrző karimával 60x25x10
  • ellenőrző karima: 60x25x10
  • Felhasználási terület: minden nyomásmérőhöz, lapos tömítőgyűrűvel, DIN 16258 szerint
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C