Nyomásmérő csatlakozó, G 1/4 belső cső külső átmérője 10, horganyzott acél

Cikkszám: 102635
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102635
EAN / GTIN 4047322166898
Gyártó száma 102635
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mérőműcsavar, G 1/4 belső, cső külső átmérő 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 19, horganyzott acél. Mérőműcsavar, belső menetes, hengeres, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Menet: G 1/4 IG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 10 mm