Leírás:
Érintkezős nyomásmérőmágneses rugós kapcsolóval, csatlakozás radiális alsó, G 1/2, típus PGS21, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0 - 600, 0 bar, Ø 160. Robusztus kivitelű csőrugós manométer elektromos határjeladóval (mágneses rugós érintkező), érintkező típus: 821.21.
Az elektromos határjelző az első beállított határérték elérése esetén megnyit egy áramkört, majd a második érték elérése esetén újra bezárja. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket. névleges üzemi áram: Bekapcsolási áram 1, 0 A Kikapcsolási áram 1, 0 A Folyamatos áram 0, 6 A Kapcsolóállás 821.21: 1. A kontaktus a 2. beállított érték túllépésekor nyílik meg. A kontaktus a beállított értékek túllépése esetén záródik.
Jellemző:
- Gyűrű: CrNi acél 1.4301
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: PGS21
- mérőelem: CrNi acél 1.4571
- Minőségi osztály: 1,0
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 160 mm
- Arcvédő: Polikarbonát
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Kapcsolási teljesítmény max.: 30 W / 50 VA
- Mérési tartomány max. bar: 600 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Névleges üzemi feszültség Ueff max.: 250 V
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 10 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás