Laprugós manométer, vegyipar, G 1/2 radiális alsó, 0 - 10, 0 bar, Ø 100

Cikkszám: 102594
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102594
EAN / GTIN 4047322163392
Gyártó száma 102594
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Lemezrugós manométer, vegyipari kivitel, csatlakozás radiális alsó, G 1/2, típus 432.50, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 10, 0 bar, Ø 100. Lemezrugós manométer robusztus vagy vegyi kivitelben. Gáz- és folyékony közegekhez alkalmas, vegyi kivitelben agresszív környezetben is.

Jellemző:

  • Gyűrű: CrNi acél
  • Ház: CrNi acél 1.4301
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: 432,50
  • mérőelem: CrNi acél
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: CrNi acél
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Arcvédő: Többrétegű biztonsági üveg
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 10 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • mérőcső átmérője: 100 mm
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,2 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás