Leírás:
Lemezrugós manométer, robusztus kivitel, csatlakozás radiális alsó, G 1/2, típus 422.12, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 4, 0 bar, Ø 100. Lemezrugós manométer robusztus vagy vegyi kivitelben. Gáz- és folyékony közegekhez alkalmas, vegyi kivitelben agresszív környezetben is.
Jellemző:
- Gyűrű: CrNi acél, fekete
- Ház: Szürke öntvény, fekete
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: 422,12
- mérőelem: CrNi acél
- Minőségi osztály: 1,6
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: műszerüveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 4 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- mérőcső átmérője: 100 mm
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,1 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás