Differenciális nyomásmérő, 2x G 1/2 alul, párhuzamos, 0-10, 0 bar, Ø 100

Cikkszám: 102583
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 102583
EAN / GTIN 4047322022378
Gyártó száma 102583
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Differenciális nyomásmérő 2 párhuzamos csapcsatlakozással, radiálisan alul, G 1/2, típus 711.12, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0-10, 0 bar, Ø 100. Csőrugós manométer párhuzamos csapcsatlakozással és két egymástól független mérőrendszerrel. Különböző nyomáskülönbségek vagy két különböző túlnyomás mérésére. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Gyűrű: Acél, fekete
  • Ház: Acél
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: 711,12
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Arcvédő: műszerüveg
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 10 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,2 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás