Leírás:
Finom mérőmanométer, csatlakozás radiális alsó, G 1/2, típus 312.20, minőségi osztály 0, 6, skálaosztás. 0, 200, mérési tartomány 0 - 40, 0 bar, Ø 160. Precíziós méréshez használt csőrugós manométer. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Gyűrű: CrNi acél
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: 312,20
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 0,6
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 160 mm
- Arcvédő: műszerüveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 40 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,2 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás