Leírás:
Manométer CrNi acél kivitelben, csatlakozás radiális alul, G 1/4, típus 232.50, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 6, 0 bar, Ø 63. CrNi acélból készült csőrugós manométer, teljes egészében rozsdamentes acélból. Gázhalmazállapotú és folyékony, agresszív, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/4 AG
- WIKA típus: 232,50
- Minőségi osztály: 1,6
- A tartály átmérője: 63 mm
- Arcvédő: Polikarbonát
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 6 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -40 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,2 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás