Leírás:
CrNi acélból készült nyomásmérő, biztonsági kivitel, radiális alsó csatlakozással, G 1/2, típus 232.30, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0-10, 0 bar, Ø 100. Csőrugós manométer (biztonsági kivitel) CrNi acélból, törésbiztos elválasztófallal (szilárd elülső fal) és kifújható hátsó fallal. Gázhalmazállapotú és folyékony, agresszív, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: 232,30
- Minőségi osztály: 1,0
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: Többrétegű biztonsági üveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 10 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -40 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,2 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás